Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.1600 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.5000 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.9000 pulg.
Detalles
- Profundidad del orificio ciego1.4900 pulg.
- ConfiguraciónCojinete de 2 piezas
- Material de la tapa del extremoPlástico ABS
- Tubo/tubo del manómetro1-1/2" sch 80 tubo
- Insertar materialNailon lubricado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de cojineteOrificio ciego