Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.3500 pulg.
- Longitud total20 pies
- Ancho general1.6100 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorNegro
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-U3041M-B-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405577008
- MaterialUHMW-PE
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- Tipo de raílCubierta de raíl
- UPC_NO787405577008
- Tipo de producto de desgasteTapa de la barra
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.