Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Longitud total7.6900 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio medio - Loc-A-Lign
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeUn orificio de retraso
- SerieVG-511H-T
- Articulación del vástago±5° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM20
- Almohadilla de vibraciónVG-512 (se vende por separado)