Motion
ICD7-13
Rodillo de excedente estándar - 1.900 pulg. de diámetro, 12.750 pulg. de ancho, eje hexagonal de 0,4375 pulg., rodillo de acero al carbono, eje de acero al carbono, con cojinetes de bolas, rodillo - con eje
Artículo MI #06901427
No. Fabricante ICD7-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de excedente estándar - 1.900 pulg. de diámetro, 12.750 pulg. de ancho, eje hexagonal de 0,4375 pulg., rodillo de acero al carbono, eje de acero al carbono, con cojinetes de bolas, rodillo - con eje
Artículo MI #06901427
No. Fabricante ICD7-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo
    1.900 pulg.
  • Ancho del rodillo
    12.750 pulg.
  • Ancho entre los marcos
    13.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El resorte interno mantiene el rodillo centrado en el eje hexagonal de 7/16 pulgadas.
  • Material del cojinete
    Plástico
  • Catálogo del fabricante
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Estilo de rodillo
    Rodillo - Con eje
  • Sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    ICD7
  • Material del eje
    Acero al carbono
  • Tipo de eje
    .4375 Eje hexagonal
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ICD7-13
  • Rodillos de PVC
  • Tamaños de reemplazo populares
  • Inventario disponible
  • Pedidos y reordenamientos sencillos
  • Cojinetes con clasificación ABEC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo