Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del rodillo1.900 pulg.
- Ancho del rodillo21.750 pulg.
- Ancho entre los marcos22.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl resorte interno mantiene el rodillo centrado en el eje hexagonal de 7/16 pulgadas.
- Material de la bolaAcero inoxidable 420
- Material del cojinetePlástico de acetal
- Catálogo del fabricante
- Material del rodilloPVC de alto impacto
- Estilo de rodilloRodillo - Con eje
- SerieDPL7
- Material del ejeAcero al carbono
- Tipo de eje.4375 Eje hexagonal
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas
Descripción general
- Rodillos de PVC
- Tamaños de reemplazo populares
- Inventario disponible
- Pedidos y reordenamientos sencillos