Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base5.0000 pulg.
- Carga estática máxima6800 lb
- Longitud total9.6500 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte para transportadores y maquinaria con almohadilla de vibración incorporada, superficie pulida y diseño sanitario.
- Material baseAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador de acero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- Serie177
- Articulación del vástago±4°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/4-10
- Cubierta de roscaIncluye cubierta de rosca