Motion
VG-NG51-SX-250

System Plast (RRX)
VG-NG51-SX-250

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Guía de cuello, Gris oscuro, Material Nolu-SX
Artículo MI #06901466
No. Fabricante VG-NG51-SX-250
Precio7.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-NG51-SX-250

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Guía de cuello, Gris oscuro, Material Nolu-SX
Artículo MI #06901466
No. Fabricante VG-NG51-SX-250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.37/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    250 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.5000 pulg.
  • Altura total
    0.2700 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Guía para el cuello
  • Detalles adicionales
    Neck Guide: 0.5"W X 0.27"H X 3000"L Dark Grey Nolu-SX
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris oscuro
  • Insertar material
    Nolu-SX
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-NG51-SX-250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405534100
  • Material
    Nolu-SX

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-NG51-SX-250
  • UHMW-PE reforzado (SX) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Nolu-SX es la misma mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sálidos que Nolu-SR, sin embargo, Nolu-SX tiene ingredientes patentados adicionales que reducen la expansión o contracción térmica del material. La expansión térmica se reduce hasta en un 40 % en comparación con los productos uHMW estándar, lo que la convierte en el material ideal para guías de cuello. Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Material de queja de la FDA y el USDA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo