Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla0.7500 pulg.
- Peso1.72 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSpeedSet (soporte de poliamida)
- Detalles adicionalesSoporte fijo SpeetSet, terraja de 3/8", manguito de 5", recorrido de ~2.5".
- Rango de ajusteDe 0 a 2.5 pulg.
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-221Q-05-25-38
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405533165
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soportes SpeedSet fijos. Soporte de riel guía de alta resistencia con ranuras más largas para permitir centros de pernos de montaje de hasta 3 pulgadas. Se utiliza para transportadores de funcionamiento recto y solo permite ajustes de entrada y salida en ángulo recto con respecto al transportador. Los soportes SpeedSet ofrecen ajustes preestablecidos del riel guía del transportador que son rápidos y precisos sin necesidad de herramientas. Soporte de poliamida. Conjunto de barra y resorte de acero inoxidable. Botón pulsador de PVC. Incluye un espaciador QPC.