Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.65, 3.2500 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.5000 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.86 libras, 0.65
- Ancho9.5, 1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (L de metal)
- Detalles adicionalesSoportes en "L" de metal individuales; Serie: VG-205
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-205-E-14-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405529281
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte de ángulo largo (ranura doble). Acero inoxidable pulido.