Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.75 pulg., 0.4
- Longitud3.1, 3.25 pulg.
- Espesor del soporte0.2500 pulg.
- Grosor1/4 pulg.
- Ancho2.7
Detalles
- DescripciónSoporte de ángulo largo (ranura doble)
- Número de catálogo del fabricanteVG-205-E-14-P
- Número de Upc del fabricante787405529274
- MaterialACERO CON PLACA DE ZINC
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoporte (L de metal)
- SerieVG-205
Descripción general
- Soporte de ángulo largo (ranura doble). Bañado en zinc.