Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.2
- Altura total5.3000 pulg.
- Peso0.66 libras, 0.755
- Ancho9.1, 0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (L de metal)
- Detalles adicionalesSoportes en "L" de metal individuales; Serie: VG-205
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-205-A-14-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405529106
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte de ángulo largo (ranura doble). Acero inoxidable pulido.