Motion
VT-SR-980-T-24-0450

System Plast (RRX)
VT-SR-980-T-24-0450

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, Gris oscuro, 8 pulg. de ancho, Material Nolu-SR
Artículo MI #06901492
No. Fabricante VT-SR-980-T-24-0450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VT-SR-980-T-24-0450

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, Gris oscuro, 8 pulg. de ancho, Material Nolu-SR
Artículo MI #06901492
No. Fabricante VT-SR-980-T-24-0450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Radio
    24.0000 pulg.
  • Peso
    4.80 lb
  • Ancho
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña curva con riel; Radio: 24 pulg., Serie: VT-SR-980, Altura: 1 pulg., Ancho de riel: 5 pulg., Material: NOLU-SR
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    879TAB-K4-1/2 880TAB-K4-1/2 881TAB-K4-1/2
  • Color
    Gris oscuro
  • Insertar material
    NOLU-SR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-SR-980-T-24-0450
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405528253
  • Material
    NOLU-SR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-SR-980-T-24-0450
  • Curva ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-SR es la misma mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos que Nolu-S; sin embargo, tiene ingredientes patentados adicionales que aumentan la dureza del material al tiempo que proporcionan una resistencia superior al desgaste. Mantiene excelentes características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Los beneficios de Nolu-SR incluyen alta resistencia al desgaste, mayor vida útil, minimización de pulsaciones del producto y reducción del ruido. Reduce el consumo de energía y agua. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento. Radio de 24 pulgadas. Se utiliza con cadenas de lengüetas de 4 1/2 pulgadas de ancho de las series 879, 880 y 881 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo