Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina3.7500 pulg.
- Altura total1.0000 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Radio18.0000 pulg.
- Peso2.04 lb
- Ancho3.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña Curva Pestaña Pista; Radio: 18 pulg., Serie: VT-SR-980, Altura: 1 pulg., Ancho de pista: 3.75-in , Material: NOLU-SR
- Dibujo CAD
- Número de cadena879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
- ColorGris oscuro
- Insertar materialNOLU-SR
- Número de catálogo del fabricanteVT-SR-980-T-18-0325
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405528239
- MaterialNOLU-SR
Descripción general
- Curva ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-SR es la misma mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos que Nolu-S; sin embargo, tiene ingredientes patentados adicionales que aumentan la dureza del material al tiempo que proporcionan una resistencia superior al desgaste. Mantiene excelentes características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Los beneficios de Nolu-SR incluyen alta resistencia al desgaste, mayor vida útil, minimización de pulsaciones del producto y reducción del ruido. Reduce el consumo de energía y agua. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento. Radio de 18 pulgadas. Se utiliza con cadenas de lengüetas de 3 1/4 pulgadas de ancho de las series 879, 880 y 881 .