Motion
VT-S-982-T-S-0450-10

System Plast (RRX)
VT-S-982-T-S-0450-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, gris, 5.0000 pulgadas de ancho, material Nolu-S Grey
Artículo MI #06901503
No. Fabricante VT-S-982-T-S-0450-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VT-S-982-T-S-0450-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, gris, 5.0000 pulgadas de ancho, material Nolu-S Grey
Artículo MI #06901503
No. Fabricante VT-S-982-T-S-0450-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Altura total
    1.1880 pulg.
  • Radio
    24.0000 pulg.
  • Peso
    12.70 lb
  • Ancho
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña de riel recto; Longitud: 3 m, Serie: VT-S-982, Altura: 1.188-in , Ancho de riel: 13 cm , Material: NOLU-S
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    882TAB-K4-1/2
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    NOLU-S
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-S-982-T-S-0450-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405528123
  • Material
    NOLU-S

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-S-982-T-S-0450-10
  • Sección recta ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Reduce el consumo de energía y agua. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento. Se utiliza con la cadena de lengüetas de 4 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo