Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina5.0000 pulg.
- Altura total1.1880 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Radio24.0000 pulg.
- Peso4.40 lb
- Ancho5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña de guía curva; Radio: 24 pulgadas, Serie: VT-S-982, Altura: 1.188-in , Ancho de guía: 5 pulgadas, Material: NOLU-S
- Número de cadena882TAB-K4-1/2
- ColorGris
- Insertar materialNOLU-S
- Número de catálogo del fabricanteVT-S-982-T-24-0450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405528024
- MaterialNOLU-S
Descripción general
- Curva ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Reduce el consumo de energía y agua Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Radio de 24 pulgadas