Motion
VT-S-980-T-S-0325-10

System Plast (RRX)
VT-S-980-T-S-0325-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, gris, 3.75 pulg. de ancho, material Nolu-S
Artículo MI #06901510
No. Fabricante VT-S-980-T-S-0325-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VT-S-980-T-S-0325-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, gris, 3.75 pulg. de ancho, material Nolu-S
Artículo MI #06901510
No. Fabricante VT-S-980-T-S-0325-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    8.60 lb
  • Ancho
    3.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Tab Straight Track; Length: 10-ft, Series: VT-S-980, Height: 1-in , Track Width: 3.75-in , Material: NOLU-S
  • Número de cadena
    879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    NOLU-S
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-S-980-T-S-0325-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405527928
  • Material
    NOLU-S

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-S-980-T-S-0325-10
  • Sección recta ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Reduce el consumo de energía y agua. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento. Se usa con las cadenas de lengüetas de 3 1/4 pulgadas de ancho de las series 879, 880 y 881 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo