Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Altura total1.1880 pulg.
- Peso27.46 lb
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña de guía recta; Longitud: 3 m, Serie: VT-982, Altura: 1.188-in , Ancho de guía: 20 cm, Material: NOLU-BR
- Dibujo CAD
- Número de cadena882TAB-K7-1/2
- ColorNegro
- Insertar materialNOLU-BR
- Número de catálogo del fabricanteVT-982-T-S-0750-10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405526631
- MaterialNOLU-BR
Descripción general
- Sección recta ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Se utiliza con la cadena de 7 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .