Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Altura total1.0000 pulg.
- Peso8.82 lb
- Ancho3-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña de guía recta; Longitud: 3 m, Serie: VT-980, Altura: 2,5 cm, Ancho de guía: 3.75-in , Material: NOLU-BR
- Dibujo CAD
- Número de cadena879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
- ColorNegro
- Insertar materialNOLU-BR
- Número de catálogo del fabricanteVT-980-T-S-0325-10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405526440
- MaterialNOLU-BR
Descripción general
- Sección recta ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Se utiliza con cadenas de lengüetas de 3 1/4 pulgadas de ancho de las series 879, 880 y 881 .