Motion
VT2-SR-982-T-24-0450

System Plast (RRX)
VT2-SR-982-T-24-0450

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, Gris oscuro, 5.0000 pulg. de ancho, Material gris oscuro Nolu-SR
Artículo MI #06901576
No. Fabricante VT2-SR-982-T-24-0450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VT2-SR-982-T-24-0450

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, Gris oscuro, 5.0000 pulg. de ancho, Material gris oscuro Nolu-SR
Artículo MI #06901576
No. Fabricante VT2-SR-982-T-24-0450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    1.1880 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Radio
    24.0000 pulg.
  • Peso
    4.32 lb
  • Ancho
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña curva con riel; Radio: 24 pulgadas, Serie: VT2-SR-982, Altura: 1.188-in , Ancho de riel: 5 pulgadas, Material: NOLU-SR
  • Número de cadena
    882TAB-K4-1/2
  • Color
    Gris oscuro
  • Insertar material
    NOLU-SR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT2-SR-982-T-24-0450
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405526068
  • Material
    NOLU-SR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT2-SR-982-T-24-0450
  • Curva ValuTrac II para cadena de lengüetas. Combina la durabilidad y baja fricción de nuestros materiales de desgaste de plástico con las resistentes placas de montaje de acero inoxidable, lo que hace que el montaje y el reemplazo sean fáciles y rápidos. Sin zonas de atrapamiento ni acumulación de residuos para facilitar la limpieza. Nolu-SR es la misma mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos que Nolu-S; sin embargo, tiene ingredientes patentados adicionales que aumentan la dureza del material al tiempo que proporcionan una resistencia superior al desgaste. Mantiene excelentes características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Los beneficios de Nolu-SR incluyen alta resistencia al desgaste, mayor vida útil, minimización de pulsaciones del producto y reducción de ruido a velocidades de funcionamiento en seco más altas. Reduce el consumo de energía y agua. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento. Radio de 24 pulgadas. Se usa con la cadena de lengüetas de 4 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo