Motion
VT2-982-T-24-0750

System Plast (RRX)
VT2-982-T-24-0750

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, negro, 8.0000 pulg. de ancho, material negro Nolu-BR
Artículo MI #06901611
No. Fabricante VT2-982-T-24-0750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VT2-982-T-24-0750

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, negro, 8.0000 pulg. de ancho, material negro Nolu-BR
Artículo MI #06901611
No. Fabricante VT2-982-T-24-0750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    8.0000 pulg.
  • Altura total
    1.1880 pulg.
  • Ancho general
    8.0000 pulg.
  • Radio
    24.0000 pulg.
  • Peso
    8.01 lb
  • Ancho
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña de guía curva; Radio: 24 pulgadas, Serie: VT2-982, Altura: 1.188-in , Ancho de guía: 8 pulgadas, Material: NOLU-BR
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    882TAB-K7-1/2
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    NOLU-BR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT2-982-T-24-0750
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405524187
  • Material
    NOLU-BR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT2-982-T-24-0750
  • Curva ValuTrac II para cadena de lengüetas. Combina la durabilidad y baja fricción de nuestros materiales de desgaste de plástico con las resistentes placas de montaje de acero inoxidable, lo que hace que el montaje y el reemplazo sean fáciles y rápidos. Sin zonas de atrapamiento ni acumulación de residuos para facilitar la limpieza. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas Se utiliza con la cadena de lengüetas de 4 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo