Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina5.0000 pulg.
- Altura total1.1880 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Radio24.0000 pulg.
- Peso4.32 lb
- Ancho5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña de guía curva; Radio: 24 pulgadas, Serie: VT2-982, Altura: 1.188-in , Ancho de guía: 5 pulgadas, Material: NOLU-BR
- Dibujo CAD
- Número de cadena882TAB-K4-1/2
- ColorNegro
- Insertar materialNOLU-BR
- Número de catálogo del fabricanteVT2-982-T-24-0450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405524156
- MaterialNOLU-BR
Descripción general
- Curva ValuTrac II para cadena de lengüetas. Combina la durabilidad y baja fricción de nuestros materiales de desgaste de plástico con las resistentes placas de montaje de acero inoxidable, lo que hace que el montaje y el reemplazo sean fáciles y rápidos. Sin zonas de atrapamiento ni acumulación de residuos para facilitar la limpieza. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas Se utiliza con la cadena de lengüetas de 4 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .