Motion
VT2-980-T-24-0450

System Plast (RRX)
VT2-980-T-24-0450

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, negro, 5.0000 pulg. de ancho, material negro Nolu-BR
Artículo MI #06901619
No. Fabricante VT2-980-T-24-0450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VT2-980-T-24-0450

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, negro, 5.0000 pulg. de ancho, material negro Nolu-BR
Artículo MI #06901619
No. Fabricante VT2-980-T-24-0450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Radio
    24.0000 pulg.
  • Peso
    3.06 lb
  • Ancho
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña Curva Pestaña Pista; Radio: 24 pulg., Serie: VT2-980, Altura: 1 pulg., Ancho de pista: 5 pulg., Material: NOLU-BR
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    879TAB-K4-1/2 880TAB-K4-1/2 881TAB-K4-1/2
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    NOLU-BR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT2-980-T-24-0450
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405523982
  • Material
    NOLU-BR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT2-980-T-24-0450
  • Curva ValuTrac II para cadena de lengüetas. Combina la durabilidad y baja fricción de nuestros materiales de desgaste de plástico con las resistentes placas de montaje de acero inoxidable, lo que hace que el montaje y el reemplazo sean fáciles y rápidos. Sin zonas de atrapamiento ni acumulación de residuos para facilitar la limpieza. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas Se utiliza con las cadenas de lengüetas de 4 1/2 pulgadas de las series 879, 880 y 881 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo