Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla0.7500 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorios de soporte
- Detalles adicionalesAnillo de apilamiento vertical: poliamida para VG-202/203
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-VSR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405523753
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Anillo de apilamiento utilizado con los soportes VG-202/203 y la serie de tapas donde es necesario aumentar la altura. Material de poliamida. Cuando se utilizan anillos de apilamiento, la línea central de la barra cambia y se requiere un perno más largo.