Motion
VG-SSWFS-SD-20

System Plast (RRX)
VG-SSWFS-SD-20

Riel guía plano - Rígido - Riel disipador de estática, Negro, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.00 pulg., Longitud total de 20.00 pies
Artículo MI #06901641
No. Fabricante VG-SSWFS-SD-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-SSWFS-SD-20

Riel guía plano - Rígido - Riel disipador de estática, Negro, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.00 pulg., Longitud total de 20.00 pies
Artículo MI #06901641
No. Fabricante VG-SSWFS-SD-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.69 pulg.
  • Longitud
    20.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Negro
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Sólido: disipación estática
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4000 - 5500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSWFS-SD-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo