Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6900 pulg.
- Longitud20 pies
- Ancho de la superficie de desgaste1.0000 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.06
- Catálogo del fabricante
- MaterialNolu-SD
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Color del raílNegro
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílEstándar: disipación estática
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4000 - 5500 psi
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD). El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304