Motion
VG-SSWFS-1.25-NS-10

System Plast (RRX)
VG-SSWFS-1.25-NS-10

Riel guía plano - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserto UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 1.25 pulg. Ancho de superficie de desgaste, 10.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901655
No. Fabricante VG-SSWFS-1.25-NS-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-SSWFS-1.25-NS-10

Riel guía plano - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserto UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 1.25 pulg. Ancho de superficie de desgaste, 10.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901655
No. Fabricante VG-SSWFS-1.25-NS-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.6900 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.06
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Nolu-S
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    140 °F
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    UHMW Nolus-S
  • Tipo de raíl
    Sólido - Autolubricante
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4000 - 5500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSWFS-1.25-NS-10
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete con vaina de acero inoxidable 304 . Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo