Motion
VG-SSWFS-12
Riel guía plano - Riel sólido, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, 1.00 pulg. Ancho de la superficie de desgaste, 12.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901660
No. Fabricante VG-SSWFS-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel guía plano - Riel sólido, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, 1.00 pulg. Ancho de la superficie de desgaste, 12.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901660
No. Fabricante VG-SSWFS-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.6900 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    UHMW-PE
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Sólido
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4000 - 5500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSWFS-12
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo