Motion
VG-SSTS-1.25-NS-10

System Plast (RRX)
VG-SSTS-1.25-NS-10

Riel guía en T - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 1.25 pulg. Ancho de la superficie de desgaste, 10.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901673
No. Fabricante VG-SSTS-1.25-NS-10
Precio22.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-SSTS-1.25-NS-10

Riel guía en T - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 1.25 pulg. Ancho de la superficie de desgaste, 10.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901673
No. Fabricante VG-SSTS-1.25-NS-10
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
Precio22.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.79 pulg.
  • Longitud
    10.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.25 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    UHMW Nolus-S
  • Tipo de raíl
    Sólido - Autolubricante
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSTS-1.25-NS-10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo