Motion
VG-SSTG-02-NS-10

System Plast (RRX)
VG-SSTG-02-NS-10

Guía de cadena - Autolubricante - Serie 882 Guía de cadena, Gris, Inserto UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.19 pulg., Longitud total de 10.00 pies
Artículo MI #06901689
No. Fabricante VG-SSTG-02-NS-10
Precio29.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-SSTG-02-NS-10

Guía de cadena - Autolubricante - Serie 882 Guía de cadena, Gris, Inserto UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.19 pulg., Longitud total de 10.00 pies
Artículo MI #06901689
No. Fabricante VG-SSTG-02-NS-10
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
Precio29.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.2 mm / 1.07 pulg.
  • Longitud
    120 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    4
  • Grosor de la vaina (pulgadas)
    0.078 pulg.
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.19 pulg.
  • Peso
    0.63 lb
  • Ancho
    30.2 mm / 1.19 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alternativa económica a otros sistemas de guía de cadena. Para usar con cadenas estilo 882-4-1/2 y 882-LBP-3-3/4 .
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Grupo y clase
    RAILES de guía
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSTG-02-NS-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405520998
  • Material
    Nolu-S
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Tipo de modelo
    Riel guía de cadena de lengüetas
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    UHMW Nolus-S
  • Tipo de raíl
    Cadena autolubricante serie 882
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi
  • UPC_NO
    787405520998

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSTG-02-NS-10
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete con vaina de acero inoxidable 304 . Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo