Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.83 pulg.
- Longitud8.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste1.60 pulg.
Detalles
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Color del raílNegro
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílEstándar
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi