Motion
VG-SST-1.00-NS-20

SYSTEM PLAST
VG-SST-1.00-NS-20

Riel guía en T - Estándar - Riel autolubricante, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.00 in, Longitud total de 20.00 ft
Artículo MI #06901742
No. Fabricante VG-SST-1.00-NS-20
Precio25.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SST-1.00-NS-20

Riel guía en T - Estándar - Riel autolubricante, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.00 in, Longitud total de 20.00 ft
Artículo MI #06901742
No. Fabricante VG-SST-1.00-NS-20
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
Precio25.81 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.83 pulg.
  • Longitud
    20.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.00 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    UHMW Nolus-S
  • Tipo de raíl
    Estándar - Autolubricante
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SST-1.00-NS-20

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo