Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6700 pulg.
- Longitud144 pulg.
- Radio de curvatura mínimo3
- Ancho de la superficie de desgaste0.6700 pulg.
- Ancho17 mm
Detalles
- ColorNegro
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-SSRS-SD-12
- Número de Upc del fabricante787405519442
- MaterialNolu-SD
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosGuías cónicas
- Color del raílNegro
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílSólido: disipación estática
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 PSI - 5,500 psi
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD)
- El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones
- Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño en el contenedor
- Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de queja de la FDA y el USDA
- Funda de acero inoxidable 304