Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6700 pulg.
- Longitud240 pulg.
- Radio de curvatura mínimo3
- Ancho de la superficie de desgaste0.6700 pulg.
- Ancho17 mm
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-SSRS-NS-20
- Número de Upc del fabricante787405519350
- MaterialNolu-S
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosGuías cónicas
- Color del raílGris
- Material del raílUHMW Nolus-S
- Tipo de raílSólido - Autolubricante
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 PSI - 5,500 psi
Descripción general
- UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por émbolo con funda de acero inoxidable 304
- Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos
- Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar
- Las propiedades de autolubricación únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren menor fricción, reducción de ruido y mayores velocidades de funcionamiento en seco
- Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua
- Reduce los arañazos y daños del producto transportado
- Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos
- Minimiza la pulsación del producto en los transportadores
- Material de queja de la FDA y el USDA.