Motion
VG-SSRS-NS-12

SYSTEM PLAST
VG-SSRS-NS-12

Riel guía redondo - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserto UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 0.6700 pulg. Ancho de superficie de desgaste, 12.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901754
No. Fabricante VG-SSRS-NS-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSRS-NS-12

Riel guía redondo - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserto UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 0.6700 pulg. Ancho de superficie de desgaste, 12.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901754
No. Fabricante VG-SSRS-NS-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.6700 pulg.
  • Longitud
    144 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    3
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.6700 pulg.
  • Ancho
    17 mm

Detalles

  • Color
    Gris
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSRS-NS-12
  • Número de Upc del fabricante
    787405519343
  • Material
    Nolu-S
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    UHMW Nolus-S
  • Tipo de raíl
    Sólido - Autolubricante
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 PSI - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSRS-NS-12
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por émbolo con funda de acero inoxidable 304
  • Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos
  • Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar
  • Las propiedades de autolubricación únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren menor fricción, reducción de ruido y mayores velocidades de funcionamiento en seco
  • Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua
  • Reduce los arañazos y daños del producto transportado
  • Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos
  • Minimiza la pulsación del producto en los transportadores
  • Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo