Motion
VG-SSNG-SD-8

SYSTEM PLAST
VG-SSNG-SD-8

Carril guía para cuello - Carril disipador de estática, Negro, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 0.13 in, Longitud total de 8.00 ft
Artículo MI #06901767
No. Fabricante VG-SSNG-SD-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSNG-SD-8

Carril guía para cuello - Carril disipador de estática, Negro, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 0.13 in, Longitud total de 8.00 ft
Artículo MI #06901767
No. Fabricante VG-SSNG-SD-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.1 mm / 0.87 pulg.
  • Longitud
    96 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    5
  • Grosor de la vaina (pulgadas)
    0.078 pulg.
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.13 pulg.
  • Peso
    0.42 lb
  • Ancho
    17 mm / 0.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Riel lateral utilizado como soporte auxiliar para botellas de bebidas PET tanto en el tablero como en los transportadores de aire.
  • Color
    Negro
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Grupo y clase
    RAILES de guía
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSNG-SD-8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405518971
  • Material
    Nolu-SD
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Tipo de modelo
    Riel de guía para cuello
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Negro
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Disipación estática
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSNG-SD-8
  • UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD). El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo