Motion
VG-SSMT-SD-12

SYSTEM PLAST
VG-SSMT-SD-12

Riel guía en T modificado - Estándar - Riel disipador de estática, negro, inserto UHMW, canal de acero inoxidable, 0.29 pulg. de ancho de superficie de desgaste, 12.00 pies de longitud total
Artículo MI #06901773
No. Fabricante VG-SSMT-SD-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSMT-SD-12

Riel guía en T modificado - Estándar - Riel disipador de estática, negro, inserto UHMW, canal de acero inoxidable, 0.29 pulg. de ancho de superficie de desgaste, 12.00 pies de longitud total
Artículo MI #06901773
No. Fabricante VG-SSMT-SD-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.71 pulg.
  • Longitud
    144 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    4
  • Grosor de la vaina (pulgadas)
    0.078 pulg.
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.29 pulg.
  • Ancho
    0.84 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSMT-SD-12
  • Número de Upc del fabricante
    787405518766
  • Material
    Nolu-SD
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Negro
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Estándar: disipación estática
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSMT-SD-12
  • UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD)
  • El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones
  • Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño en el contenedor
  • Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de queja de la FDA y el USDA
  • Funda de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo