Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6700 pulg.
- Longitud20 pies
- Ancho de la superficie de desgaste0.4600 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.06
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-SSMS-NS-20
- Número de Upc del fabricante787405518544
- Temperatura máxima de servicio continuo140 °F
- Color del raílGris
- Material del raílNolu-S
- Tipo de raílSólido - Autolubricante
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4000 - 5500 psi
Descripción general
- UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete con vaina de acero inoxidable 304 . Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.