Motion
VG-SSM-SD-10

SYSTEM PLAST
VG-SSM-SD-10

Riel guía modificado - Estándar - Riel disipador de estática, negro, inserto UHMW, canal de acero inoxidable, ancho de superficie de desgaste de 0.46 in, longitud total de 10.00 ft
Artículo MI #06901782
No. Fabricante VG-SSM-SD-10
Precio12.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSM-SD-10

Riel guía modificado - Estándar - Riel disipador de estática, negro, inserto UHMW, canal de acero inoxidable, ancho de superficie de desgaste de 0.46 in, longitud total de 10.00 ft
Artículo MI #06901782
No. Fabricante VG-SSM-SD-10
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
Precio12.60 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.6700 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.4600 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.06
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSM-SD-10
  • Número de Upc del fabricante
    787405518438
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Negro
  • Material del raíl
    Nolu-SD
  • Tipo de raíl
    Estándar: disipación estática
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4000 - 5500 psi
  • UPC_NO
    787405518438

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSM-SD-10
  • UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD). El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle