Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.21 pulg.
- Longitud120 pulg.
- Radio de curvatura mínimo6
- Grosor de la vaina (pulgadas)0.078 pulg.
- Ancho de la superficie de desgaste1.00 pulg.
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Aceptado por la FDASí
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-SSLTS-1.0X.38-SD-10
- Número de Upc del fabricante787405518186
- MaterialNolu-SD
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Temperatura máxima180 °F
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosRAILES de guía
- Color del raílNegro
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílSólido: disipación estática
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Material de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- EstiloRiel guía en T Ell
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD). El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304