Motion
VG-SSLTS-1.0X.38-NS-12

SYSTEM PLAST
VG-SSLTS-1.0X.38-NS-12

Riel guía en T Ell - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 1.00 pulg. Ancho de la superficie de desgaste, 12.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901797
No. Fabricante VG-SSLTS-1.0X.38-NS-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSLTS-1.0X.38-NS-12

Riel guía en T Ell - Rígido - Riel autolubricante, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, 1.00 pulg. Ancho de la superficie de desgaste, 12.00 pies Longitud total
Artículo MI #06901797
No. Fabricante VG-SSLTS-1.0X.38-NS-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.21 pulg.
  • Longitud
    144 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    6
  • Grosor de la vaina (pulgadas)
    0.078 pulg.
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.00 pulg.
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSLTS-1.0X.38-NS-12
  • Número de Upc del fabricante
    787405518155
  • Material
    Nolu-S
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    RAILES de guía
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    UHMW Nolus-S
  • Tipo de raíl
    Sólido - Autolubricante
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Estilo
    Riel guía en T Ell
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSLTS-1.0X.38-NS-12
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete con vaina de acero inoxidable 304 . Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo