Especificaciones
Dimensions
- Altura1.21 pulg.
- Longitud120 pulg.
- Radio de curvatura mínimo6
- Grosor de la vaina (pulgadas)0.078 pulg.
- Ancho de la superficie de desgaste1.00 pulg.
- Ancho1.25 pulg.
Details
- Dibujo CAD
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Aceptado por la FDASí
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-SSLTS-1.0X.38-NS-10
- Número de Upc del fabricante787405518148
- MaterialNolu-S
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Temperatura máxima140 °F
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosRAILES de guía
- Color del raílGris
- Material del raílUHMW Nolus-S
- Tipo de raílSólido - Autolubricante
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Material de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- EstiloRiel guía en T Ell
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi
- UPC_NO787405518148
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-SSLTS-1.0X.38-NS-10
- UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete con vaina de acero inoxidable 304 . Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.