Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.67
- Longitud240
- Radio de curvatura mínimo3
- Ancho de la superficie de desgaste0.46 pulg.
- Ancho0.67
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorNegro
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-SSF-SD-20
- Número de Upc del fabricante787405517639
- MaterialNolu-SD
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Temperatura máxima180
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosGuías cónicas
- Color del raílNegro
- Material del raílUHMW
- Tipo de raíl#60 Cadena de rodillos: disipación estática
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Material de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD). El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304