Especificaciones
Dimensions
- Altura0.67 pulg.
- Longitud12.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste0.46 pulg.
Details
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Color del raílNegro
- Material del raílUHMW
- Tipo de raíl#60 Cadena de rodillos: disipación estática
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-SSF-SD-12