Motion
VG-SSF-SD-10

System Plast (RRX)
VG-SSF-SD-10

Riel guía de cadena - Cadena de rodillo n.o 60 - Guía de disipación estática, negro, inserto UHMW, canal de acero inoxidable, ancho de superficie de desgaste de 0.46 pulg., longitud total de 10.00 pies
Artículo MI #06901816
No. Fabricante VG-SSF-SD-10
Precio14.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-SSF-SD-10

Riel guía de cadena - Cadena de rodillo n.o 60 - Guía de disipación estática, negro, inserto UHMW, canal de acero inoxidable, ancho de superficie de desgaste de 0.46 pulg., longitud total de 10.00 pies
Artículo MI #06901816
No. Fabricante VG-SSF-SD-10
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
Precio14.24 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.67
  • Longitud
    120
  • Radio de curvatura mínimo
    3
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.46 pulg.
  • Ancho
    0.67

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Negro
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSF-SD-10
  • Número de Upc del fabricante
    787405517615
  • Material
    Nolu-SD
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Negro
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    #60 Cadena de rodillos: disipación estática
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSF-SD-10
  • UHMW-PE extruido por ariete con aditivos disipadores de estática (SD). El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Aditivos disipadores de estática Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo