Motion
VG-SSF-NS-8
Riel guía de cadena - Cadena de rodillo n.o 60 - Guía de autolubricación, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 0.46 pulg., Longitud total de 8.00 pies
Artículo MI #06901819
No. Fabricante VG-SSF-NS-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel guía de cadena - Cadena de rodillo n.o 60 - Guía de autolubricación, Gris, Inserción UHMW Nolus-S, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 0.46 pulg., Longitud total de 8.00 pies
Artículo MI #06901819
No. Fabricante VG-SSF-NS-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    0.67
  • Longitud
    96
  • Radio de curvatura mínimo
    3
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.46 pulg.
  • Ancho
    0.67

Details

  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSF-NS-8
  • Número de Upc del fabricante
    787405517561
  • Material
    Nolu-S
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    140
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    UHMW Nolus-S
  • Tipo de raíl
    #60 Cadena de rodillo - Autolubricante
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSF-NS-8
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete con vaina de acero inoxidable 304 . Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo