Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.7500 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorAcero inoxidable
- Grupo y claseSistemas de devolución
- Número de catálogo del fabricanteVG-SE-582-516
- Número de Upc del fabricante787405516809
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de modeloExtremo roscado para diámetro de 3/4 Ejes
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosRodillos de retorno y accesorios
- Material del rodilloAcero inoxidable
- UPC_NO787405516809
Descripción general
- Extremo de acero inoxidable roscado para ejes de 3/4 pulgadas de diámetro. Utilice este inserto y un tubo de 3/4 x 0,065 para fabricar ejes roscados en minutos, con solo una sierra. Corte el tubo a la longitud deseada, desbarbe y presione los extremos del eje VG-SE-582 .