Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de accesorioRodillos de retorno y accesorios
- Detalles adicionalesExtremo roscado para diámetro de 3/4 Ejes; roscado 3/8-16
- ColorAcero inoxidable
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-SE-582-38
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405516793
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Extremo de acero inoxidable roscado para ejes de 3/4 pulgadas de diámetro. Utilice este inserto y un tubo de 3/4 x 0,065 para fabricar ejes roscados en minutos, con solo una sierra. Corte el tubo a la longitud deseada, desbarbe y presione los extremos del eje VG-SE-582 .