Motion
VG-S58HR-10
5/8IN VARILLA SS MEDIA REDONDA 10FT
Artículo MI #06901828
No. Fabricante VG-S58HR-10
Precio37.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8IN VARILLA SS MEDIA REDONDA 10FT
Artículo MI #06901828
No. Fabricante VG-S58HR-10
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
Precio37.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la plaquita
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    10.0000 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.33
  • Altura total
    0.6300 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    CUBIERTA de barra redonda y media redonda
  • Detalles adicionales
    Resistente al desgaste
  • Dibujo CAD
  • Color
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405516519
  • Tipo de raíl
    CUBIERTA de barra redonda y media redonda
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    787405516519

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-S58HR-10
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo