Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.0000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.9500 pulg.
- Ancho general1.9500 pulg.
- Diámetro de la varilla0.7500 pulg.
- Longitud de la varilla7.5000 pulg.
- Peso1.36 lb
- Ancho1.9500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioAjuste de velocidad (cartucho)
- Detalles adicionalesCartucho SpeedSet, terraja 3/8 , manguito ~5", recorrido 2-1/2"
- Rango de ajusteDe 0 a 2.5 pulg.
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-Q-05-25-38
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405515598
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Los cartuchos SpeedSet resuelven rápidamente los problemas de cambio de la línea del transportador. Se utiliza para un ajuste predeterminado del riel guía del transportador que es rápido y preciso sin necesidad de herramientas. Ajustes precisos gracias al innovador diseño del espaciador de posicionamiento. El manguito de la varilla del cartucho SpeedSet debe mantenerse firmemente en su posición para un funcionamiento correcto. Incluye un espaciador QPC.