Motion
VG-Q-03-15-38

System Plast (RRX)
VG-Q-03-15-38

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Cartucho SpeedSet, longitud total de 3 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #06901868
No. Fabricante VG-Q-03-15-38
Precio309.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-Q-03-15-38

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Cartucho SpeedSet, longitud total de 3 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #06901868
No. Fabricante VG-Q-03-15-38
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
Precio309.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Ajuste de velocidad (cartucho)
  • Detalles adicionales
    Cartucho SpeedSet, terraja 3/8 , manguito ~3", recorrido 1-1/2"
  • Rango de ajuste
    De 0 a 1.5 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-Q-03-15-38
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405515437
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-Q-03-15-38
  • Los cartuchos SpeedSet resuelven rápidamente los problemas de cambio de la línea del transportador. Se utiliza para un ajuste predeterminado del riel guía del transportador que es rápido y preciso sin necesidad de herramientas. Ajustes precisos gracias al innovador diseño del espaciador de posicionamiento. El manguito de la varilla del cartucho SpeedSet debe mantenerse firmemente en su posición para un funcionamiento correcto. Incluye un espaciador QPC.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo